Portpensetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 11

Cod articol: 338120 11
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 11 mm
Gamă de filetare M1 − M5
Lungime activă L 17 mm
⌀ exterior D 19 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 11
Moment maxim de strângere 20 Nm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Număr producător 338120 11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de filetare cu schimbare rapidă MLA cu echilibrare minimă Cod 338100 − 338121.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399309447.