{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de filetare | M6 – M20 | |
Suport | BT 40 | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Compensarea lungimii presiune | 0,2 mm | |
Compensarea lungimii cursă | 1 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
⌀ interior D1 | 32 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 82 mm | |
Recomandat pentru ER | 25 | |
Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
Cod articol | 338107 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954398 | |
Număr producător | 338107 M6-20 |