Cap de filetare MLA RI 50 bar M1-12

Cod articol: 338107 M1-12
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de filetare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Gama de filetare M1 - M12
    Suport BT 40
    Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
    Compensarea lungimii presiune 0,2 mm
    Compensarea lungimii cursă 1 mm
    ⌀ exterior D 43 mm
    ⌀ interior D1 20 mm
    Lungime activă dimensiune A 61 mm
    Recomandat pentru ER 11 / 16
    Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 338107 M1-12
    EAN / GTIN 4062406112073
    Număr producător 338107 M1-12

    Descriere

    Execuţie:

    • Cu compensarea minimă a lungimii (MLA), prin elementul de amortizare.
    • Durabilitatea tarodului cu până la 300 % mai mare.
    • Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bari.
    • Strângere sigură în capetele cu schimbare rapidă pentru bucşele elastice tip ER.
    • Concentricitate a cozii conice < 3 µm.

    Aplicaţie:

    Pentru centre de prelucrare cu ax sincron.
    • Pentru compensarea diferenţelor de pas între tarozii de maşină şi axul sincron.
    • Pentru compensarea toleranţelor de pas între tarozi.

    Accesorii opţionale:

    Bucşe elastice ER, consultaţi Cod 308881309240 (Ref. ER11 / 16 / 25). Bucşe elastice de filetare tip ER cu pătrat, consultaţi Cod 309399309413 (Ref. ER 11 / 16 / 25).
    Capete cu schimbare rapidă şi prelungitoare, consultaţi Cod 338120338142.
    Pentru şuruburi de tragere, consultaţi Cod 308600308806.
    Pentru conducta de răcire pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309880.
    Pentru cheia tubulară pentru fixare tip HSK, consultaţi Cod 309890.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături