AVC-D16-GEAIR-2 Capete interschimbabile AVC

Cod articol: 3380454
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3380454
EAN / GTIN 7291075432374
Număr producător 3380454
L-Număr L23920 503

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile AVC

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 21 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături