AVC-D32-GAIL-4 Capete schimbabile AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

Cod articol: 3380444
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3380444
    EAN / GTIN 7291075432510
    Număr producător 3380444
    L-Număr L23920 2100

    Descriere

    Descriere:

    Capete schimbabile AVC pentru strunjire interioară și strunjire de filete

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 39 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături