HFPAD 6R-60-T14-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 3375981
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3375981
EAN / GTIN 7291075407730
Număr producător 3375981
L-Număr L23920 1742

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 100 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 60 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 40.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături