GRIP 635-318Y IC908 Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Cod articol: 6200167
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol 6200167
EAN / GTIN 7291075229912
Număr producător 6200167
L-Număr L23940 1527

Descriere

Descriere:

Plăcuțe sinterizate cu muchii duble pentru prelucrări externe, interne și axiale

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 3.18 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 19 mm
  • Numărul de dinţi: 2