HFPAD 4R-175-T20-JHP Adaptoare pentru prelucrare axială

Cod articol: 3375976
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MODULAR-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3375976
EAN / GTIN 7291075426465
Număr producător 3375976
L-Număr L23920 1710

Descriere

Descriere:

Adaptoare pentru prelucrare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 800 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 175 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MODULAR-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături