BT50 SEM32X78X50C Arbori de frezare ISO 3937 Shell cu alimentare internă cu lichid de răcire, forma ADB

Cod articol: 3372745
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3372745
EAN / GTIN 7291075264708
Număr producător 3372745
L-Număr L24120 1732

Descriere

Descriere:

Arbori de frezare ISO 3937 Shell cu alimentare internă cu lichid de răcire, forma ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 78 mm
  • Lungimea corpului (LB): 50 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături