Suporturi pentru burghiu 46MK3

Cod articol: 336820 46MK3
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de ataşare d / con interior (mm / MK) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de ataşare d 46 mm
Dimensiune con interior 3
Lungimea totală L 109 mm
Lungime de la mandrină 27 mm
Lungime de la arborele de maşină 131,3 mm
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 336820 46MK3
EAN / GTIN 4045197310545
Număr producător 3111000

Descriere

Aplicaţie:

Pentru scule cu con Morse şi cap de antrenare, de exemplu burghie elicoidale, adâncitoare etc.
În cazul sculelor cu coadă cilindrică, se vor folosi manşoanele conice Cod 345000.

Adaptat pentru:

Mandrină cu schimbare rapidă Cod 336800.