Suporturi pentru burghiu 46MK2

Cod articol: 336820 46MK2
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de ataşare d / con interior (mm / MK) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de ataşare d 46 mm
    Dimensiune con interior 2
    Lungimea totală L 98,5 mm
    Lungime de la mandrină 16,5 mm
    Lungime de la arborele de maşină 120,8 mm
    Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 336820 46MK2
    EAN / GTIN 4045197310538
    Număr producător 3110900

    Descriere

    Aplicaţie:

    Pentru scule cu con Morse şi cap de antrenare, de exemplu burghie elicoidale, adâncitoare etc.
    În cazul sculelor cu coadă cilindrică, se vor folosi manşoanele conice Cod 345000.

    Adaptat pentru:

    Mandrină cu schimbare rapidă Cod 336800.