Suporturi pentru burghiu 26MK1

Cod articol: 336820 26MK1
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de ataşare d / con interior (mm / MK) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de ataşare d 26 mm
Dimensiune con interior 1
Lungimea totală L 78 mm
Lungime de la mandrină 18 mm
Lungime de la arborele de maşină 93,5 mm
Tip produs Mandrină cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 336820 26MK1
EAN / GTIN 4045197310477
Număr producător 3110300

Descriere

Aplicaţie:

Pentru scule cu con Morse şi cap de antrenare, de exemplu burghie elicoidale, adâncitoare etc.
În cazul sculelor cu coadă cilindrică, se vor folosi manşoanele conice Cod 345000.

Adaptat pentru:

Mandrină cu schimbare rapidă Cod 336800.