TGTBQ 20L-D52-JHP Tije de prindere pentru suporți de freză pătrată (TANG-FGRIP și Do-F-GRIP) pentru decupare și canelare

Cod articol: 3367537
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ F GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3367537
EAN / GTIN 7291075403749
Număr producător 3367537
L-Număr L23920 2589

Descriere

Descriere:

Tije de prindere pentru suporți de freză pătrată (TANG-FGRIP și Do-F-GRIP) pentru decupare și canelare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Înălțimea totală (OAH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 122 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20.5 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 52 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ F GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături