TGTBQ 25L-D82-JHP-MC Tije de prindere pentru suporți de tăișuri pătrate pentru debitare și canelare, cu trei conexiuni de răcire pentru transferul intern de lichid de răcire

Cod articol: 3397295
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ F GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3397295
    EAN / GTIN 7291075461992
    Număr producător 3397295
    L-Număr L23920 2828

    Descriere

    Descriere:

    Tije de prindere pentru suporți de tăișuri pătrate pentru debitare și canelare, cu trei conexiuni de răcire pentru transferul intern de lichid de răcire

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lungime funcţională (LF): 81.7 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 64 mm
    • Lungime totală (OAL): 142.5 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 26.5 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 82 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Din aceeași serie "LOGIQ F GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături