PICCO ACE 16-5N Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu avans intern al agentului de răcire

Cod articol: 3366906
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ACEJET
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3366906
EAN / GTIN 7291075404609
Număr producător 3366906
L-Număr L24140 35

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu avans intern al agentului de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 5.05 mm
  • Înălțimea cozii (H): 14 mm

Din aceeași serie "ACEJET" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături