PICCO ACE 20-5N Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu avans intern al agentului de răcire

Cod articol: 3373323
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ACEJET
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3373323
    EAN / GTIN 7291075404647
    Număr producător 3373323
    L-Număr L24140 48

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule pentru plăcuțe de tăiere PICCO-JETCUT cu avans intern al agentului de răcire

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 5.05 mm
    • Înălțimea cozii (H): 18 mm

    Din aceeași serie "ACEJET" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături