D3N 220-110-25R-5D Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3363157
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3363157
EAN / GTIN 7291075402391
Număr producător 3363157
L-Număr L24040 7

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de burghiu cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 22.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 22 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 22
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 220
  • Lungime totală (OAL): 211.62 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 4.69 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 155.62 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 114.69 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături