D3N 130-065-15.87R-5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 5xD.

Cod articol: 3363068
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3363068
EAN / GTIN 7291075402599
Număr producător 3363068
L-Număr L24040 248

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 5xD.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.512″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.528″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.512″
  • Echivalent zecimal: 0.512″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
  • Lungimea ansamblului: 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 130
  • Lungime totală (OAL): 5.515″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1146″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.628″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 2.676″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături