D3N 120-036-15.87R-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3363036
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3363036
EAN / GTIN 7291075402421
Număr producător 3363036
L-Număr L24040 187

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și tijă rotundă, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.472″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.488″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.472″
  • Echivalent zecimal: 0.472″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.79″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 120-IQ
  • Lungime totală (OAL): 4.288″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1067″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.4″
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 1.525″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături