D3N 120-018-16R-1.5D Corp de burghiu pentru capete de găurit cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3362979
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3362979
EAN / GTIN 7291075401943
Număr producător 3362979
L-Număr L24040 49

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de găurit cu trei caneluri cu răcire internă, tijă dreaptă, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 120
  • Lungime totală (OAL): 90.92 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.71 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 42.92 mm
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 20.71 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături