• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

D3N 250-038-31.75A-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1.5xD

Cod articol: 3362966
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3362966
EAN / GTIN 7291075425697
Număr producător 3362966
L-Număr L24040 176

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1.5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.984″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.02″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.984″
  • Echivalent zecimal: 0.984″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.575″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0984
  • Lungime totală (OAL): 5.871″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.2091″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.515″
  • Lungimea cozii (LS): 2.36″
  • Lungime utilă (LU): 1.687″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături