D3N 140-021-15.87A-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1,5xD

Cod articol: 3362930
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3362930
EAN / GTIN 7291075401820
Număr producător 3362930
L-Număr L24040 458

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.551″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.567″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.551″
  • Echivalent zecimal: 0.551″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.787″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 14
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0551
  • Lungime totală (OAL): 3.862″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1221″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.973″
  • Lungimea cozii (LS): 1.89″
  • Lungime utilă (LU): 0.95″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături