PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 lame pentru tăierea cu cotă mică

Cod articol: 3360538
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 3360538
    EAN / GTIN 7291075407969
    Număr producător 3360538
    L-Număr L24080 298

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu 5 lame pentru tăierea cu cotă mică

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: P
    • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.03 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 6 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături