HM90 APCR 160504R-P IC08 Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3358119
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3358119
    EAN / GTIN 7291075150384
    Număr producător 3358119
    L-Număr L23910 567

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe foarte pozitive cu față de rake lustruită pentru prelucrarea aluminiului

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
    • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 16.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 15.5 mm
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 25.5 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.8 mm
    • Lățimea plăcuţei (W1): 12.8 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 2
    • Lungimea muchiei wiper (BS): 1 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături