Element Weldon cu compensare, scurt 11 mm

Cod articol: 335720 11
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ nominal d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior D 20 mm
    Lungime activă A 52 mm
    Interval de reglaj V 10 mm
    Gamă de prindere d 11 mm
    Lungimea totală L 50 mm
    Tip produs Cap de filetare cu schimbare rapidă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 335720 11
    EAN / GTIN 4045197801531
    Număr producător 335720 11

    Descriere

    Execuţie:

    Suport cilindric călit şi rectificat cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
    Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare. Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeţei de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

    Avantaj:

    • Soluţie la un preţ atrăgător.
    • Execuţie stabilă, subţire.
    • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

    Accesorii opţionale:

    Element de compensare Cod 335730.

    Notă:

    Funcţie de compensare minimă numai în combinaţie cu Cod 300415 şi 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultaţi Cod 335740.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături