Element de compensare 11-12 mm

Cod articol: 335730 11-12
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat M16×1
Gamă de prindere d 11 mm - 12 mm
Tip produs Element de compensare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335730 11-12
EAN / GTIN 4045197801678
Număr producător 335730 11-12

Descriere

Execuţie:

Suport cilindric călit şi şlefuit cu cuplaj cu schimbare rapidă. Pătrat interior pentru prinderea tarozilor resp. transmiterea momentului. Mecanismul de prindere împiedică extragerea tarodului.
Compensare la întindere / compresiune câte 0,2 mm deasupra elementului de compensare. Prinderea elementului Weldon fie deasupra suprafeţei de antrenare, fie deasupra elementului de compensare.

Avantaj:

  • Soluţie la un preţ atrăgător.
  • Execuţie stabilă, subţire.
  • Variaţii ale lungimii de prindere, resp. adâncimii de prelucrare.

Aplicaţie:

Pentru prinderea tarozilor, printre altele, într-o mandrină Weldon.

Accesorii opţionale:

Element de compensare Cod 335730.

Notă:

Funcţie de compensare minimă numai în combinaţie cu Cod 300415 şi 335730. La mandrină Weldon standard este posibilă numai strângere rigidă, consultaţi Cod 335740.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.