Reducţie pentru capete de schimbare rapidă, Reducţie ⌀ d1 / ⌀ d2: 31/19mm

Cod articol: 335665 31/19
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Reducţie ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 46 mm
Lungime a 4,75 mm
Pentru inserţie filetată (d2) M3 − M12
Pentru dimensiunea universalului (d1) M6 − 20
⌀ de găurire DC 31 mm
⌀ manşonului d2 19 mm
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335665 31/19
EAN / GTIN 4045197801425
Număr producător 335665 31/19

Descriere

Aplicaţie:

Pentru reducerea mandrinei de filetare cu schimbare rapidă cu Ref. M6 − 20 resp. M14 − 33 pe capete de schimbare rapidă mai mici M3 − 12 resp. M6 − 20.