{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior D | 68 mm | |
Lungime a | 8,3 mm | |
Pentru inserţie filetată (d2) | M3 − M12 | |
Pentru dimensiunea universalului (d1) | M14 − 33 | |
⌀ de găurire DC | 48 mm | |
⌀ manşonului d2 | 19 mm | |
Tip produs | Reducţie |
Cod articol | 335665 48/19 | |
EAN / GTIN | 4045197801432 | |
Număr producător | 335665 48/19 |