{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 12 mm | |
Interval tarod | M6 − M20 | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ cozii d | 31 mm | |
Lungimea racordului L | 35 mm | |
Lungime activă H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Pătrat coadă | 9 mm | |
Tip produs | Prelungitor |
Cod articol | 335647 12 | |
EAN / GTIN | 4045197554130 | |
Număr producător | 335647 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Prelungitor de bază cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune 12 mm
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
199,31 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
33,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
101,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
83,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
204,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea racordului L | 35 | 35 | 55,5 | 35 | 55,5 |
Lungime activă H | 96 | 11 | 14 | 34 | 45 |
⌀ exterior D | 50 | 46 | 68 | 50 | 72 |
Interval tarod | M6 − M20 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 |
⌀ cozii tarodului | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pătrat coadă | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tip produs | Prelungitor | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă | Bucşă cu schimbare rapidă |