Bucşe cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune 9 mm

Cod articol: 335420 9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 9 mm
Interval tarod M3 − M12
⌀ exterior D 30 mm
⌀ cozii d 19 mm
Lungimea racordului L 21,5 mm
Lungime activă H 7 mm
Pătrat coadă 7 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 335420 9
EAN / GTIN 4045197152503
Număr producător 335420 9

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă fără cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru mandrina de filetare cu schimbare rapidă Cod 335340.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.