{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii tarodului | 3,5 mm | |
Interval tarod | M3 − M12 | |
⌀ exterior D | 30 mm | |
⌀ cozii d | 19 mm | |
Lungimea racordului L | 21,5 mm | |
Lungime activă H | 7 mm | |
Pătrat coadă | 2,7 mm | |
Tip produs | Bucşă cu schimbare rapidă |
Cod articol | 335420 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197152459 | |
Număr producător | 335420 3,5 |