GIMT 302 IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Cod articol: 3353422
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353422
EAN / GTIN 7291075388602
Număr producător 3353422
L-Număr L24100 341

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu o singură față, pentru canelare și strunjire de adâncituri

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm