H3P 208-IQ IC908 Tříbřité vrtací hlavice pro obrobky ISO P a ISO K materiály

Cod articol: 3353048
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353048
EAN / GTIN 7291075395174
Număr producător 3353048
L-Număr L24050 1956

Descriere

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 20,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 20, úhel, 1. krok (SIG) 135 stupňů, délka nástroje (LPR) 11,24 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 20.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.92 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20
  • Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 11.24 mm

Produse potrivite

Suport de scule