D3N 200-100-25.4A-5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3346974
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3346974
    EAN / GTIN 7291075396270
    Număr producător 3346974
    L-Număr L24040 960

    Descriere

    Descriere:

    Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 5xD

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.787″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.823″
    • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.787″
    • Echivalent zecimal: 0.787″
    • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
    • Lungime funcţională (LF): 5.395″
    • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20
    • Lungimea ansamblului: 5xD
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 200-IQ
    • Lungime totală (OAL): 7.766″
    • Lungimea vârfului (PL): 0.1701″
    • Lungime exterioară (LPR): 5.565″
    • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
    • Lungimea cozii (LS): 2.2″
    • Lungime utilă (LU): 4.11″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături