Scară cu trepte pentru scări 2x6 trepte

Cod articol: 33512
La cerere
Necunoscut
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
    Execuţia treptelor Sprosse
    Tip produs Scară dublă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 33512
    EAN / GTIN 4031405335127
    Număr producător 033512
    L-Număr L90110 633

    Descriere

    Descriere:

    • Scară staționară din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
    • Ghidaj conic cu bară pentru un suport sigur
    • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
    • Balamale din oțel galvanizat, solide, cu conexiuni cu șurub
    • Capace de capăt din plastic pe capătul superior al șinei
    • Protecție împotriva răspândirii cu două curele de poliester de înaltă rezistență
    • Langhete de fixare pentru transport
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Patru extensii de bară cu ghidaj glisant solid și mâner ergonomic în formă de stea
    • Interval de reglare pe secțiunea de urcare max. 400 mm
    • Interval de reglare pe partea de suport max. 1.000 mm
    • Sarcină maximă: 150 kg

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 3900 mm
    • Înălţime: 1750 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 58 mm
    • Lungime conductor: 1800 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Complet asamblate
    • Înclinare: 70 °
    • Anti-alunecare: Aluminiu sub formă de tuburi
    • Lungime pas: 1260 mm
    • Lungime max. Treaptă extinsă: 1720 mm
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x6 rungs
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Lățimea exterioară inferioară, secțiunea de urcare extinsă: 670 mm
    • Lățime exterioară inferioară, scară retrasă: 630 mm
    • Lățime exterioară inferioară, suport extins: 730 mm
    • Interval de reglare maxim pe secțiunea de ascensiune: 400 mm
    • Interval de reglare max. Pe partea de suport: 1000 mm

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături