MM TRF28A60-P600-5T10 IC908 Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Cod articol: 3347903
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3347903
EAN / GTIN 7291075460551
Număr producător 3347903
L-Număr L24060 549

Descriere

Descriere:

Capete interschimbabile de frezare a filetelor din carbură pentru filete cu profil de piesă de 60°.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Forma filetului (THFT): VP60

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături