PENTA 17-MTR003RS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu rectificare de precizie pentru strunjirea filetelor exterioare cu profilul piesei la 60°.

Cod articol: 3347718
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 3347718
    EAN / GTIN 7291075390414
    Număr producător 3347718
    L-Număr L24080 378

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere cu rectificare de precizie pentru strunjirea filetelor exterioare cu profilul piesei la 60°.

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.03 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Forma filetului (THFT): VP60
    • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
    • Pasul minim al filetului (TPN): 0.3 mm
    • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 80 Filete/″
    • Număr paşi per inch minim (tăiş): 17 Filete/″

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături