MTE D15.2-1-C12C-14 Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Cod articol: 3346918
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346918
EAN / GTIN 7291075377583
Număr producător 3346918
L-Număr L24090 135

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete cu Plăcuţe cu tije cilindrice din carbură cilindrică

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 182.3 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături