MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Freze interschimbabile pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol: 3313438
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3313438
EAN / GTIN 7291075374803
Număr producător 3313438
L-Număr L24090 53

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile pentru frezarea filetelor cu interfață MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 15.3 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 29.3 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături