MTE D17.0-1-W20-14 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol: 3346909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3346909
EAN / GTIN 7291075377156
Număr producător 3346909
L-Număr L24090 124

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 12.8 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 85 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 30 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături