D3N 170-051-19.05A-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3346848
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3346848
EAN / GTIN 7291075396089
Număr producător 3346848
L-Număr L24040 516

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.669″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.705″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.669″
  • Echivalent zecimal: 0.669″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Lungime funcţională (LF): 3.258″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 17
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 170-IQ
  • Lungime totală (OAL): 5.363″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1386″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.397″
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Lungime utilă (LU): 2.148″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături