D3N 160-048-19.05A-3D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Cod articol: 3346846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3346846
EAN / GTIN 7291075396072
Număr producător 3346846
L-Număr L24040 668

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.63″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.665″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.63″
  • Echivalent zecimal: 0.63″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Lungime funcţională (LF): 3.066″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 160-IQ
  • Lungime totală (OAL): 5.168″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1354″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.201″
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Lungime utilă (LU): 2.027″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături