PENTA 17-100NP08RS IC1008 Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelare și strunjire de precizie pe umărul piesei de prelucrat

Cod articol: 3345805
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 3345805
    EAN / GTIN 7291075389708
    Număr producător 3345805
    L-Număr L24080 368

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru canelare și strunjire de precizie pe umărul piesei de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: NP
    • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
    • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
    • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături