TGSF 50-2-M12 5Z-JHP Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3345226
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FLEXFIT
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3345226
    EAN / GTIN 7291075396508
    Număr producător 3345226
    L-Număr L24130 25

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu fantă mică pentru canelare cu interfață FLEXFIT

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 21 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 17 mm
    • Lungime funcţională (LF): 10.8 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG 2
    • Lungime totală (OAL): 24 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături