PENTA 17N200P100LS IC1008 Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3341559
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 3341559
    EAN / GTIN 7291075399394
    Număr producător 3341559
    L-Număr L24080 344

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: P
    • Raza la colţ (RE): 1 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 18.22 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături