PCHLS 12-17-JHP Clemă cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Cod articol: 3344778
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3344778
EAN / GTIN 7291075436525
Număr producător 3344778
L-Număr L23920 2155

Descriere

Descriere:

Clemă cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele PENTA 17

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături