PENTA 17N157P079LS IC1008 Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 3341558
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3341558
EAN / GTIN 7291075399387
Număr producător 3341558
L-Număr L24080 342

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă cu 5 caneluri pentru canelarea de precizie a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: P
  • Raza la colţ (RE): 0.79 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1.57 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 18.22 mm