PENTA 17N033P000LS IC1008 Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

Cod articol: 3341550
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Cod articol 3341550
    EAN / GTIN 7291075390360
    Număr producător 3341550
    L-Număr L24080 309

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere cu 5 muchii de tăiere pentru separarea și canelarea componentelor cu pereți subțiri și a pieselor miniaturale aproape de umăr

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: P
    • Raza la colţ (RE): 0 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.6 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.33 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 18.22 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături