PCADLS 17-JHP Adaptor cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere PENTA 17

Cod articol: 3350656
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTACUT
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3350656
    EAN / GTIN 7291075436495
    Număr producător 3350656
    L-Număr L23920 2743

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere PENTA 17

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului_2 (WB_2): 7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
    • Lungime totală (OAL): 43.8 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături