H690 FWN D2.5-10-1.0-R04 Freze frontale de 90° care transportă H690 WNMU 0403 Plăcuțe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3341172
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIDO Trigon Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3341172
EAN / GTIN 7291075431278
Număr producător 3341172
L-Număr L23980 1780

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă H690 WNMU 0403 Plăcuțe trigonale cu două fețe cu 6 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.157″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H690 WNMU 0403-PNTR
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Trigon Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături